Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate avec chanfrein DIN EN ISO 7090, acier galvanisé à chaud (hdg), dureté 200 HV

Rondelle ISO 7090 acier 200 HV acier gavl. à chaud
ROND-ISO7089-200HV-(HDG)-8

Art. N° 0407009208

EAN 4052703249459

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate avec chanfrein DIN EN ISO 7090, acier galvanisé à chaud (hdg), dureté 200 HV

Art. N° 0407009208
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
  • Remplace la norme DIN 125

  • Des rondelles de dureté 200 HV peuvent être utilisées en combinaison avec des boulons de résistance ≤ 8.8 et des écrous de résistance ≤ 8

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

16 mm

Épaisseur (h1)

1,600 mm

Normes

ISO 7090

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Galvanisé à chaud

Conforme à la norme RoHS

Oui