Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate ISO 7091 acier 100 HV zingué (A2K)

Rondelle ISO 7091 acier zingué 100 HV
ROND-ISO7091-100HV-(A2K)-16

Art. N° 5150040116

EAN 4046777155181

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate ISO 7091 acier 100 HV zingué (A2K)

Art. N° 5150040116

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs
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
Pour vis

M16

Diamètre intérieur (d1)

17,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

30 mm

Épaisseur (h1)

3 mm

Normes

ISO 7091

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

100 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui