Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate DIN 125, acier 140 HV, bruni (BRU) pour écrous et vis à tête hexagonale

Rondelle DIN 125 acier 140 HV bruni
ROND-DIN125-140HV-B-(BRUE)-D31,0

Art. N° 0407902031

EAN 4038898848899

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate DIN 125, acier 140 HV, bruni (BRU) pour écrous et vis à tête hexagonale

Art. N° 0407902031

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Pour vis

M30

Forme

B

Diamètre intérieur (d1)

31 mm

Diamètre extérieur (d2)

56 mm

Épaisseur (h1)

4 mm

Normes

DIN 125

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

140 HV

Finition

Bruni

Conforme à la norme RoHS

Oui