Rondelle orientée à 45°, trou rond
Rondelle d'angle, 45 degrés, trou rond, acier
RONDELLE D'ANGLE 45° RONDE 2-3
Art. N° 0457700482
EAN 4050382203755
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour tôle métallique de 2–3 mm d'épaisseur
- Ajustement haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis ASSY
- La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de tôles métalliques fines
- Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou rond ou d'une fente dans la plaque métallique
- Aspect propre et net du raccord à vis final
- Matériau : Acier zingué (A3K)
- application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.
ETA-11/0190
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le montage de plaques de levage métalliques (2–3 mm) dans les zones intérieures et humides avec vis tête fraisée en acier ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 ou ASSYplus FT 4 d'un diamètre de 8 mm.
Ajuster correctement la rondelle d'angle à 45° en l'alignant sur l'avant de la découpe. Il est recommandé de percer un orifice pilote d'une profondeur de 4xd pour empêcher la rondelle d'angle de se relever lors de l'utilisation de vis ASSYplus FT.
![]() | |
Diamètre intérieur (d) | 8,5 mm |
Diamètre d'insertion (d1) | 15,9 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 25 mm |
Rayon (R) | 12,5 mm |
Diamètre du trou | 16 mm |
Longueur effective (n) | 7,2 mm |
Hauteur (h) | 11,6 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (k) | 8 mm |
Profondeur d'insertion (h1) | 1,9 mm |
Diamètre de fraise (D) | 14,8 mm |
Angle de vissage | 45 Degré |
Angle de fraise (α) | 90 Degré |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 24,500 g |
Epaisseur du matériau min./max. | 2-3 mm |
Convient pour vis | ASSY 3.0 tête fraisée diamètre 8mm, ASSYplus VG tête fraisée diamètre 8mm, ASSY 4 tête fraisée, diamètre 8 mm |
Type d'application | Raccords métal/bois, Construction en bois, Construction en bois structurelle, Tôle/bois |
Homologation | ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |