Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle éventail, à denture extérieure Rondelle éventail DIN 6798 bronze, forme AZ

Rondelle éventail DIN 6798 bronze, forme A

Art. N° 042909105

EAN 4057709440312

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle éventail, à denture extérieure Rondelle éventail DIN 6798 bronze, forme AZ

Art. N° 042909105

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Pour vis

M10

Diamètre intérieur (d1)

10 mm

Diamètre extérieur (d2)

18 mm

Hauteur (h1)

2,7 mm

Épaisseur (s1)

2,7 mm

Matière

Bronze

Finition

Brut

Forme

A

Design

A denture extérieure

DIN

6798