Rondelle dentée, à denture intérieure, forme J
DIN 6797 acier zingué jaune, forme JZ
ROND-EVT-DIN6797-J-(A2C)-D3,2
Art. N° 0424003
EAN 4049557456485
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | DIN 6797 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme | Forme J |
Design | Denture intérieure |
Pour vis | M3 |
Diamètre intérieur (d1) | 3,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 6 mm |
Hauteur (h1) | 0,8 mm |
Épaisseur | 0,4 mm |