Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle dentée, à denture extérieure, forme A

DIN 6797 acier zingué jaune, forme AZ
ROND-EVT-DIN6797-A-(A2C)-D8,4

Art. N° 04230008

EAN 4052713410474

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle dentée, à denture extérieure, forme A

Art. N° 04230008
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
DIN 6797 acier zingué jaune (A2C)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

15 mm

Hauteur (h1)

1,6 mm

Épaisseur

0,8 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non

Forme

Type A

Design

A denture extérieure

DIN

6797