Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle de serrage pour raccord vissé

DIN 6796 ressort acier C60 acier zingué jaune méca
ROND-SERRAGE-DIN6796-(MZG)-D15,0

Art. N° 0413214

EAN 4048539619757

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle de serrage pour raccord vissé

Art. N° 0413214

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 6796 acier ressort C60, acier bichromaté mécaniquement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M14

Diamètre intérieur (d1)

15 mm

Diamètre extérieur (d2)

35 mm

Hauteur (h1)

4,65 mm

Épaisseur (s1)

3,5 mm

Normes

DIN 6796

Matière

Acier à ressorts

Finition

Galvanisé jaune mécaniquement

Conforme à la norme RoHS

Non

Convient pour

Raccords vissés, classe 8.8 et 10.9

Fonction de verrouillage

Frein de vis