Rondelle de sécuritéS, revêtement zinc lamellaire
Rondelle de sécuritéS, revêtement zinc lamellaire
ROND-SECURITE-S-(GE5B)-D17,0X24X1,2
Art. N° 049370716
EAN 4055374402833
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre intérieur (d1) | 17 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 24 mm |
Hauteur (h1) | 2,1 mm |
Épaisseur (s1) | 1,2 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Geomet 500B, rev lamellaire ép 8-10 µm, coef de frot 0,12-0,18, argt |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | S |