Rondelle de sécurité autobloquante Série W.TEC, forme large
Steel Delta Protekt, forme large, W.TEC
ROND-SECU-LARGE-BF-(DPE)-6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Général :
Rondelle de sécurité conforme à la norme DIN 25201 pour éviter le desserrage d'assemblages soumis à des contraintes latérales ou à des vibrations.
Résistance à la corrosion :
600 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - à titre comparatif : 96 h pour l'acier zingué galvanisé bichromaté (A2C)
Fonction :
Les surfaces en coin qui remontent entre les deux rondelles de sécurité garantissent un blocage haute sécurité. Le système de blocage est assuré par force de précontrainte et non pas par frottement, à l'inverse des écrous freins, freins filets, etc.
Avantages :
- Facile à monter et démonter (les rondelles doubles de sécurité sont déjà collées par paires)
- Système frein de vis testé (éléments de verrouillage empêchant le dévissage) avec des contraintes élevées et faibles
- Particulièrement adapté aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants
- Peut être réutilisé plusieurs fois sans perte de qualité
- N'abîme pas les surfaces
- Peut également être utilisé avec des vis haute résistance 8.8, 10.9 et 12.9 et les écrous correspondants
- Disponible en acier ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande)
- Avec surface de contact large ou étroite
Pour les assemblages vis-écrou, deux rondelles doubles de sécurité doivent être utilisées aussi bien sous la tête de vis que sous l'écrou. Pour les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies dans le catalogue DIN/ISO.
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de véhicules, génie mécanique, fabricants d'outils pneumatiques et électriques, exploitation minière, construction de machines agricoles, fabricants de systèmes de mélange, de transport et de convoyage.
![]() | |
Diamètre intérieur (d1) | 6,5 mm |
Pour vis | M6 |
Diamètre extérieur (d2) | 13,5 mm |
Épaisseur (h1) | 2,7 mm |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 485 HV |
Finition | Delta Protect, incolore, tenue BS 960H, épaisseur du revêtement 10µm |
Durée de protection anticorrosion | 600 h |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Grande |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |