Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle de sécurité autobloquante Série W.TEC, forme large

Steel Delta Protekt, forme large, W.TEC
ROND-SECU-LARGE-BF-(DPE)-12

Art. N° 0401770012

EAN 4046778787374

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle de sécurité autobloquante Série W.TEC, forme large

Art. N° 0401770012
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
Rondelle de sécurité autobloquante : évite efficacement le desserrage des assemblages à vis soumis à des vibrations, à des contraintes latérales ou à des oscillations.

Général :


Rondelle de sécurité conforme à la norme DIN 25201 pour éviter le desserrage d'assemblages soumis à des contraintes latérales ou à des vibrations.



Résistance à la corrosion :


600 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - à titre comparatif : 96 h pour l'acier zingué galvanisé bichromaté (A2C)



Fonction :


Les surfaces en coin qui remontent entre les deux rondelles de sécurité garantissent un blocage haute sécurité. Le système de blocage est assuré par force de précontrainte et non pas par frottement, à l'inverse des écrous freins, freins filets, etc.



Avantages :


  • Facile à monter et démonter (les rondelles doubles de sécurité sont déjà collées par paires)

  • Système frein de vis testé (éléments de verrouillage empêchant le dévissage) avec des contraintes élevées et faibles

  • Particulièrement adapté aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants

  • Peut être réutilisé plusieurs fois sans perte de qualité

  • N'abîme pas les surfaces

  • Peut également être utilisé avec des vis haute résistance 8.8, 10.9 et 12.9 et les écrous correspondants

  • Disponible en acier ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande)

  • Avec surface de contact large ou étroite
Indication

Pour les assemblages vis-écrou, deux rondelles doubles de sécurité doivent être utilisées aussi bien sous la tête de vis que sous l'écrou. Pour les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies dans le catalogue DIN/ISO.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction de véhicules, génie mécanique, fabricants d'outils pneumatiques et électriques, exploitation minière, construction de machines agricoles, fabricants de systèmes de mélange, de transport et de convoyage.

Diamètre intérieur (d1)

13,0 mm

Pour vis

M12

Diamètre extérieur (d2)

25,4 mm

Épaisseur (h1)

3,7 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

485 HV

Finition

Delta Protect, incolore, tenue BS 960H, épaisseur du revêtement 10µm

Durée de protection anticorrosion

600 h

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Grande

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage