Rondelle de sécurité VS Acier ressort, type VS, revêtement zingué, argent (ZFSH)
Rondelle sécurité acier ressort zinc lamellaire argenté type VS
ROND-SECU-RESSORT-TYPE-VS-ZFSH-Ø16,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Forme rondelle Belleville
La forme rondelle Belleville comporte des dents coudées permettant un ajustement et un serrage optimaux.
Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis. Pour les conditions difficiles, comme les surfaces dures, les trous oblongs, les vis de résistance 10.9, etc., le modèle VS renforcé est recommandé.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M16 |
Adapté au filetage (pouce) | 5/8 pouce |
Diamètre intérieur (d1) | 17 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 24 mm |
Hauteur (h1) | 2,6 mm |
Épaisseur (s1) | 1,9 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Zinc lamellaire, épaisseur 5-8 µm, sans TopCoat, argent, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 720 h |
Forme | VS |
Fonction de verrouillage | Frein de vis |