Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)
Rondelle de sécurité S acier ressort zingué
ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø20,0X30X1,4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La forme de la rondelle Belleville permet d'obtenir un ajustement optimal par frottement et un ajustement simultané de la forme par l'intermédiaire de l'engrenage hélicoïdal
Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M20 |
Diamètre intérieur (d1) | 21 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 30 mm |
Hauteur (h1) | 2,5 mm |
Épaisseur (s1) | 1,4 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Zingage mécanique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | S |