Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)

Rondelle de sécurité S acier ressort zingué
ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø12,0X18X1

Art. N° 0493012

EAN 4011231412438

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)

Art. N° 0493012
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
La forme de la rondelle Belleville permet d'obtenir un ajustement optimal par frottement et un ajustement simultané de la forme par l'intermédiaire de l'engrenage hélicoïdal

Indication

Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M12

Diamètre intérieur (d1)

13 mm

Diamètre extérieur (d2)

18 mm

Hauteur (h1)

1,7 mm

Épaisseur (s1)

1 mm

Matière

Acier à ressorts

Finition

Zingage mécanique

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

S