Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle de carrossier

Rondelle DIN 522 acier zingué jaune
ROND-CAR-TOL-DIN522-(A2C)-6,5X20X1,25

Art. N° 041106 20

EAN 4055375973653

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle de carrossier

Art. N° 041106 20

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Selon DIN 522, acier bichromaté jaune (A2C)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non

Pour vis

M6

Diamètre intérieur (d1)

6,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

20 mm

Épaisseur (h1)

1,25 mm

Normes

DIN 522