Rondelle cuvette aluminium DIN 17670 forme 4
Rondelle cuvette aluminium forme 4
RD CUVET-DIN17670-ALU-4,8X12,7X2,7
Art. N° 04574125
EAN 4011231388115
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les presse-étoupes servent de réhausse pour diverses vis fraisées. Ils sont utilisés comme rondelles et outils d'alignement, et pour égaliser la pression sur les pièces à fixer, notamment lorsqu'on utilise des matériaux souples comme du bois, du plastique, du cuir, etc.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre intérieur (d1) | 4,8 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 12,7 mm |
Hauteur (h1) | 2,7 mm |
Normes | DIN 17670 |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |