Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle cuvette acier zinc-nickel pour vis à têtre fraisée Zinguée nickelée

Rondelle cuvette acier zinc-nickel pour vis TF
ROND-CS-(P3E)-D8,5X25MM

Art. N° 0457700308

EAN 4056807226880

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle cuvette acier zinc-nickel pour vis à têtre fraisée Zinguée nickelée

Art. N° 0457700308

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Rondelle fraisée/rondelle pour vis à tête fraisée
  • Rondelle en matériau plein, acier, zinc, nickel (surface P3E)

  • Résistance à la corrosion élevée en présence de sel

  • Convient aux vis à tête fraisée, par ex. ASSY®4 CSMP ZiNi dia. 8 mm

ATE-11/0190

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur (d1)

8,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

25 mm

Diamètre extérieur 2 (d3)

18 mm

Diamètre de fraise (d4)

17 mm

Hauteur (h1)

5 mm

Épaisseur de rondelle (t)

5 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 8µm, incolore, semi-brillant, t

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

Vis à tête fraisée D 8 mm

Type d'application

Construction en bois, Construction en bois structurelle, Construction en panneaux de bois