Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle à trou carré, principalement pour construction en bois

DIN440 acier zingué jaune, formeR
ROND-DIN440-R-(A2C)-9,0X28X3

Art. N° 0459909

EAN 4055374240466

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle à trou carré, principalement pour construction en bois

Art. N° 0459909

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 440, acier bichromaté jaune
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour raccords bois

Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

9 mm

Diamètre extérieur (d2)

28 mm

Épaisseur (h1)

3 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

100 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non

Forme

R

DIN

440

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non