Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle à grand diamètre extérieur

Rondelle DIN 9021 acier galvanisé jaune
ROND-DIN9021-140HV-(A2C)-D3,7

Art. N° 0416035

EAN 4038898306382

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle à grand diamètre extérieur

Art. N° 0416035

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 9021, acier bichromaté jaune (A2C)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M3.5

Diamètre intérieur (d1)

3,7 mm

Diamètre extérieur (d2)

11 mm

Épaisseur (h1)

0,8 mm

Normes

DIN 9021

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Dureté Vickers, HV

140 HV

Design

Avec grand diamètre extérieur

Conforme à la norme RoHS

Non