Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 polyamide
Rondelle à grand diamètre ext. DIN 9021 polyamide
ROND-DIN9021-PA-D6,4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6,4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 18 mm |
Épaisseur (h1) | 1,6 mm |
Normes | DIN 9021 |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Finition | Brut |
Design | Avec grand diamètre extérieur |
Conforme à la norme RoHS | Oui |