Rondelle à clou rectangulaire, 34 x 27 mm
Rondelle à clou sans clou
CLOU-RONDEL-27X34MM-SS-CLOU
Art. N° 047825 001
EAN 4024835685818
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facile à recouvrir de plâtre grâce à sa conception ultraplate
- Les languettes de retenue empêchent les câbles de glisser
- L'isolation étendue du clou évite d'endommager les câbles
- Les ouvertures pour plâtre et surfaces rugueuses assurent une tenue optimale dans le plâtre
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixer les câbles/tuyaux dans les canaux de maçonnerie, les chemins de montage et les murs et plafonds
Pour montage individuel avec clous en acier dia. 3,0-3,5 mm, réf. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 et 047823580
![]() | |
Longueur de rondelle x largeur de rondelle | 34 x 27 mm |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Matière de la rondelle | Polyéthylène - PE |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |