Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle W-RO 36

Plaque ronde W-RO 36
RONDELLE ACIER POUR DIGA CS2/3 - 36MM

Art. N° 0864910036
EAN 4045727386507

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compatible avec DIGA® CS-2 POWER
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation rapide des films, des grilles de pulvérisation et des bandes d'étanchéité sur des substrats en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, tuile pleine et acier en association avec des clous en bande G1.4.

Matière

Acier

Finition

Zingué

Diamètre

36 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Hauteur

6 mm