Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle

Rondelle pour vis + goupilles élastiques DIN 7349
ROND-DIN7349-100HV-(A2K)-D29,0

Art. N° 0497028

EAN 4024835646727

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle

Art. N° 0497028

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7349 acier zingué, 100 HV (A2K)

Pour les vis avec goupilles élastiques robustes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M27

Diamètre intérieur (d1)

29 mm

Diamètre extérieur (d2)

60 mm

Épaisseur (h1)

10 mm

Normes

DIN 7349

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

100 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

Vis à douilles de serrage lourdes