Rondelle
DIN134 acier zingué jaune, 140HV
ROND-DIN134-140HV-(A2C)-D17,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M16 |
Diamètre intérieur (d1) | 17 mm |
Épaisseur (h1) | 3 mm |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |