Rondelle Pour boulon
Rondelle EN 28738 acier zinc lamellaire
ROND-EN28738-(ZFSH)-30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M30 |
Diamètre intérieur (d1) | 30 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 44 mm |
Épaisseur (h1) | 5 mm |
Matière | Acier |
Classe de dureté | 16H |
Finition | Zinc lamellaire, épaisseur 5-8 µm, sans TopCoat, argent, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 720 h |