Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle NFE 25513 acier zingué forme L

Rondelle NFE 25513 acier zingué forme L
ROND-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-L-17X40X3

Art. N° 4618516
EAN 4059609390834

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

NFE 25513, acier, forme L, zingué, passivation par film épais
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M16

Forme

L

Diamètre intérieur (d1)

17 mm

Diamètre extérieur (d2)

40 mm

Épaisseur (h1)

3 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

100 HV

Finition

Zingué, passivation par film épais

Conforme à la norme RoHS

Oui