Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV zinc nickel
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV zinc nickel
ROND-ISO7093/1-200HV-(ZNSH)-8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les rondelles zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Elles complètent visuellement et fonctionnellement les vis et écrous à surface en zinc-nickel argent (ZNSHL).
Résistance à la corrosion :
- Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*
- Rondelles pour ≥ M4 - 600 h*
- Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*
- Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M8 |
Diamètre intérieur (d1) | 8.4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 24 mm |
Épaisseur (h1) | 2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, sans TopCoat, argent, WS-008 |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Design | Large (grand diamètre extérieur) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |