Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV zinc lamellaire ISO 7093-1, acier 200 HV, zinc lamellaire argent (ZFSH)
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV zinc lamellaire
ROND-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-22
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Remplace la norme DIN 9021
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M22 |
Diamètre intérieur (d1) | 23 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 66 mm |
Épaisseur (h1) | 5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc lamellaire, épaisseur 5-8 µm, sans TopCoat, argent, WS-008 |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Design | Large (grand diamètre extérieur) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |