Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle ISO 7092 acier 300 HV galvanisé ISO 7092 acier, 300 HV (A2K)

Rondelle ISO 7092 acier 300 HV galvanisé
ROND-ISO7092-300HV-(A2K)-12

Art. N° 5150051112

EAN 4056807753157

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle ISO 7092 acier 300 HV galvanisé ISO 7092 acier, 300 HV (A2K)

Art. N° 5150051112
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
Pour vis

M12

Diamètre intérieur (d1)

13 mm

Diamètre extérieur (d2)

20 mm

Épaisseur (h1)

2 mm

Normes

ISO 7092

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

300 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Fonction de verrouillage

Frein de vis

Convient pour

Préférable pour les vis cylindriques