Rondelle ISO 7089 laiton nickelé ISO 7089 laiton, nickelé (E2J)
Rondelle ISO 7089 laiton nickelé
ROND-ISO7089-BRS-(E2J)-6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6.4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 12 mm |
Épaisseur (h1) | 1.6 mm |
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |