Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle ISO 7089 laiton brut ISO 7089 laiton brut

Rondelle ISO 7089 laiton brut
ROND-ISO7089-BRS-16

Art. N° 515002116
EAN 4052713564030
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
Pour vis

M16

Forme

0 - sans objet

Diamètre intérieur (d1)

17 mm

Diamètre extérieur (d2)

30 mm

Épaisseur (h1)

4 mm

Matière

Laiton

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

0 - sans objet