Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle ISO 7089 acier 300HV zingué

Rondelle ISO 7089 acier 300HV zingué
ROND-ISO7089-300HV-(ZSM)-10

Art. N° 464100710

EAN 4046777800258

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle ISO 7089 acier 300HV zingué

Art. N° 464100710
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
ISO 7089, acier 300 HV zingué passivation par film épais avec étanchéité (ZSM)

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées avec revêtement ZSML et VZD.



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M10

Diamètre intérieur (d1)

10,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

20 mm

Épaisseur (h1)

2 mm

Normes

ISO 7089

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

300 HV

Finition

Zinc électrolytiq, ép 3-8 µm, pass iris sans TopCoat, argent, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui