Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle DIN 7349 acier 100 HV zinc-nickel DIN 7349, acier 100 HV zingué nickelé

Rondelle DIN 7349 acier 100 HV zinc-nickel

Art. N° 049756020

EAN 4059608506885

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle DIN 7349 acier 100 HV zinc-nickel DIN 7349, acier 100 HV zingué nickelé

Art. N° 049756020

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les vis avec goupilles élastiques robustes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M20

Diamètre intérieur (d1)

21 mm

Diamètre extérieur (d2)

44 mm

Épaisseur (h1)

8 mm

Normes

DIN 7349

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

100 HV

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, sans TopCoat, argent, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui