Rondelle DIN 6319 inox A4 forme C
Rondelle DIN 6319 inox A4 forme C
ROND-DIN6319-C-A4-D13
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M12 |
Diamètre intérieur (d1) | 13 mm |
Forme | C |
Diamètre extérieur (d2) | 24 mm |
Épaisseur (h1) | 4.6 mm |
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |