Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle DIN 1440 acier zingué

Rondelle DIN 1440 acier zingué
ROND-DIN1440-(ZSM)-D20,0

Art. N° 0496500020
EAN 4059609385144

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 1440 acier zingué, passivation par film épais avec joint (ZSM)

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées avec revêtement ZSML et VZD.



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur (d1)

20 mm

Diamètre extérieur (d2)

32 mm

Épaisseur (h1)

4 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc électrolytiq, ép 3-8 µm, pass iris sans TopCoat, argent, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui