Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondborstel voor hout gegolfd met M14 schroefdraad

Rondborstel, staaldraad, vermessingd
RDBORST-WS-(MS)-D140XM14MM

Art.-nr. 5465011405

EAN 4065746776455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondborstel voor hout gegolfd met M14 schroefdraad

Art.-nr. 5465011405
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
Ideaal voor houtbewerking op grote oppervlakken. Perfect voor reiniging en onderhoud of voor structureren en polijsten met haakse polijstmachines.
  • De borstels zijn ideaal voor het creëren van een rustiek effect op hout of voor het opruwen van hout vóór verdere behandeling met verf of vernis.

  • Voor direct gebruik op haakse slijper met instelbaar toerental
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt bramen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (D)

140 mm

Nuttige draadlengte (H)

30 mm

Effectieve breedte (A)

40 mm

Aderdiameter

0,3 mm

Aansluitingsschroefdraad

M14

Materiaal draad

Staal

Oppervlak draad

Vermessingd

Uitvoering

Golvend

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor borstelhoek (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

2500 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie