Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondborstel SPEED, gevlochten staal met gat

Rondborstel, staaldraad, SPEED
RDBORST-WS-SPEED-STAAL-D125X6X22,23MM

Art.-nr. 5465001259

EAN 4065746782012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondborstel SPEED, gevlochten staal met gat

Art.-nr. 5465001259
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
De pipeline borstel is speciaal ontwikkeld voor de professionele verwerking van U- en V-vormige lasnaden in de leiding-, pipeline-industrie en tankbouw. Voor agressief of zwaar borstelwerk en zeer snelle verwijdering van materiaal.
  • Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst

  • Agressief borstelen-effect met hoge slijtvastheid dankzij het rechtsom en linksom vlechtwerk in de rondborstel

  • Voor gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt bramen
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het slanke ontwerp maakt de borstel ideaal voor U- en V-vormige lasnaden

  • Metaalwerkplaatsen, staalbouw, containerbouw, leiding-, pipeline-industrie, tankbouw en autowerkplaatsen

Diameter (D)

125 mm

Effectieve breedte (A)

6 mm

Nuttige draadlengte (H)

26 mm

Asgat (d)

22,23 mm

Aantal vlechten

40 st

Aderdiameter

0,5 mm

Materiaal draad

Staal

Uitvoering

Gevlochten

Maximaal toerental

15000 1/min

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie