Rondborstel RVS, getordeerd, met schacht
DRAADBORSTEL-BOMA-GEVLOCHT-RVS-D75MM
Art.-nr. 0714692600
EAN 4065746781800
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij geknoopte draden
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Hoge snelheden verbeteren de prestaties en de levensduur van de borstel
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Meting | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
Datasheets(X)
- Ideaal voor het verwijderen van bodemplaatbescherming
- Verwijdert kalkaanslag, roest, lak, slakken en rubberresten
- Afbraamranden
![]() | |
Diameter x bruikbare breedte x asdiameter (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Schachtlengte (LS) | 30 mm |
Nuttige draadlengte (H) | 15 mm |
Aderdiameter | 0,50 mm |
Materiaal draad | RVS |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | Rechts gevlochten, Glad |
Agressiviteit | Hard |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor rechte slijpmachine (puntsysteem) | 4 van 4 punten |
Maximaal toerental | 25000 t/min |
EN-Norm | 1083-2 |