Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondborstel Gevlochten staal HEAVY DUTY met gat

Rondborstel staaldraad HEAVY DUTY
RDBORST-WS-HEAVYDUTY-ST-D125X14X22,23MM

Art.-nr. 5465401251

EAN 4065746776769

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondborstel Gevlochten staal HEAVY DUTY met gat

Art.-nr. 5465401251
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
Ideaal voor voor- en nabewerking van lasnaden in staal (holle en stuiklas) en gegoten oppervlakken. Voor zware/agressieve borstelwerkzaamheden.
  • Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst

  • Agressief borstelen-effect met hoge slijtvastheid dankzij het rechtsom en linksom vlechtwerk in de rondborstel

  • Voor gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt bramen
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verwijdert kalkaanslag, roest, lak, slakken en rubberresten

  • Verwijdert betonresten van bekisting

Diameter (D)

125 mm

Effectieve breedte (A)

14 mm

Nuttige draadlengte (H)

29 mm

Asgat (d)

22,23 mm

Aantal vlechten

20 st

Aderdiameter

0,5 mm

Materiaal draad

Staal

Uitvoering

Rechts-links geknoopt

Maximaal toerental

12500 1/min

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie