Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondbektang DIN ISO 5745

Rondbektang pvc antislipgreep
RONDBEKTANG-LANGE-BEK-ZWART/ROOD-L160MM

Art.-nr. 071501 566

EAN 4050382275189

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondbektang DIN ISO 5745

Art.-nr. 071501 566
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
  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een hoge duurzaamheid en precisie van de grijpvlakken

  • Bek: Lange uitvoering, voorzijde gekarteld

  • Oppervlak: Volledig gepolijst en afgedicht met transparante lak

  • Handgreepmantels: Pvc, tweevoudig gedompeld

  • Scharnier: Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastgrijpen en rondbuigen van draden en plaatmetaal

Lengte (L)

160 mm

Lengte in inches (L)

6-1/4 in

Bekkenlengte (L3)

52 mm

Bekkenbreedte (W3)

17 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

3 mm

Materiaal

Staal

Uitvoering gewricht

Ingeschakeld

Uitvoering

Twee maal gedompeld

ISO

5745

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie