Rolstandaard Voor werklampen
Statief op wielen voor werklamp NOVA, MULTIMATCH
STATIEFWIEL-WERKLAMP-DCM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Twee vergrendelbare wielen voor een veilige en stabiele positionering
- 360° vergrendelingssysteem
- Max. belastbaarheid 10 kg
- Gepoedercoat staal
Voor werklamp NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 en 8
Datasheets(X)
Dubbele steun voor bevestiging van twee lampen: Art. 0981104005
Geschikt voor | LED-werklamp met accu DCM 2500 lumen, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8, NOVA 4K C+R |
Minimale/maximale hoogte | 900-1900 mm |
Materiaal | Kunststof/staal |