Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech

Rollladeneinsteckschlo. MS5000,Spezialschließblech
MS5000-ROLLADENSHLO-ZD-(NI)-M.SBLECH

Art.-Nr. 0683530437

EAN 4099618040474

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech

Art.-Nr. 0683530437
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
Dornmaß stufenlos einstellbar von 15 bis 22 mm
  • Umstellbar rechts/links

  • Kein Schließzwang möglich

  • Bohrmaß 18–21 mm
Hinweis

Das Schließblech ist mit Senkkopfschrauben ø 3 x 16 mm zu befestigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Links/rechts, Mit Spezialschließblech

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

6 und 8 mm Drehstange möglich

Nein

Kombinationssystem

Ja

Schließzwang

Nicht möglich

18 bis 21 mm Bohrmaß möglich

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
MS 5000 Standard-Rosette

STDDROS-F.MOEBLSHLO-MS5000-ZD-D18MM

x 20 St.
MS 5000 Zylinder-Wechselkern

MS5000-ZYLKERN-VS

Passend für alle Schlösser MS 5000