Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rollijst 3-E 15 buiten

Rollijst 3-E 15 buiten
LST-ROL-BIN-(3-E)-15MM-L35M

Art.-nr. 0518301015

EAN 4052712100871

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rollijst 3-E 15 buiten

Art.-nr. 0518301015
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
Plastic tape for subsequent internal sealing of installed windows
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

35 m

Breedte

21,7 mm

Toepasbaarheid

Binnenkant

Voegbreedte

15 mm

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde temperatuurbestendigheid/-inzetbereik

Testrapport nr.: 105 31215

Min./max. temperatuurbestendigheid

-25 tot 70 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Houdbaarheid vanaf productie

6 maanden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Plaatschroef voor vensterbank

VENSTERBANKSCHROEF-C-AW20-A2-3,9X16

AW® aandrijving en aangeperste A2 roestvast stalen onderlegring voor de bevestiging van vensterbanken aan kunststof en aluminium ramen
x 1000 st
Plaatschroef voor vensterbank

VENSTERBANKSCHROEF-C-AW20-A2-WIT-3,9X16

AW® aandrijving en aangeperste A2 roestvast stalen onderlegring voor de bevestiging van vensterbanken aan kunststof en aluminium ramen
x 1000 st
Plaatschroef voor vensterbank

VENSTERBANKSCHROEF-C-AW20-A2-3,9X20

AW® aandrijving en aangeperste A2 roestvast stalen onderlegring voor de bevestiging van vensterbanken aan houten en kunststof ramen (zonder versteviging van metaal)
x 1000 st
Plaatschroef voor vensterbank

VENSTERBANKSCHROEF-C-AW20-A2-WS-3,9X20

AW® aandrijving en aangeperste A2 roestvast stalen onderlegring voor de bevestiging van vensterbanken aan houten en kunststof ramen (zonder versteviging van metaal)
x 1000 st
Plaatschroef voor vensterbank

VIS-PAS GROS+RDL PA-C-AW20-A2-3,9X20

Grove schroefdraad RVS A2
x 500 st
Plaatschroef voor vensterbank

VENSTERBANKSCHROEF-C-AW20-A2-3,9X16

Plaatschroefdraad, roestvast staal A2
x 500 st
Antistatische kunststofreiniger Type 20

REINIGER TYPE 20 FSK 1000 ML

Niet-corrosief reinigingsmiddel met antistatisch middel voor diverse kunststoffen en gepoedercoate en metalen oppervlakken
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verstekschaar om recht en in een hoek van 45° te knippen

SCHAAR-VERSTEK-L220MM

x 1 st
Specialistenboek - montage van vensters en deuren

BOOK-WNDWINSTL-DIRECTIVE-CIRCULATION7

Guideline for the installation of windows and house doors