Rolbandmaat met kunststof behuizing
ROLBANDMAAT-B25MM-L5M
Art.-nr. 071464 567
EAN 4045989786176
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Automatisch terugtrekken van het lint voor moeiteloos gebruik
- De gedempte eindstop bij het intrekken van het stalen lint zorgt voor een lange levensduur van het lint
- Extreem robuust stalen lint; de kromming van het lint resulteert in een hogere oppervlaktespanning
- Verschuifbare eindhaken voor eenvoudige interne en externe metingen
- Zeer gemakkelijk afleesbaar dankzij geel gelakt, gecoat lint met schaalverdeling centimeter/millimeter
- Tien rode eenheden voor snelle aflezing
- Dankzij de verwijderbare riemclip kan het lint aan een riem worden vastgehaakt zodat deze gemakkelijk toegankelijk is of in een zak worden opgeborgen terwijl de clip is verwijderd
- Voldoet aan EG-nauwkeurigheidsklasse 2
Datasheets(X)
Meetlint in zakformaat voor een breed scala aan toepassingen - waar u ook maar wilt meten.
Max. meetbereik lengte (L max) | 5 m |
Breedte van de band (b) | 25 mm |
Materiaal behuizing | ABS |
Nauwkeurigheidsklasse | II |