Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rolbandmaat 1C-PT18 met kunststof behuizing

Rolbandmaat/Rolmeter 1C PT18
ROLBANDMAAT 2 MTR.

Art.-nr. 071465 002
EAN 4056807593487

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige en handige rolbandmaat met slagvaste kunststof behuizing, geel gelakt lint en beweegbare eindhaak
  • Leverbaar in verschillende lengtes, afhankelijk van de vereisten en de toepassing

  • Gebruiksvriendelijk, met ergonomische vergrendelknop

  • Lange levensduur dankzij driedubbel geklonken eindhaken

  • De beweegbare eindhaak maakt hem geschikt voor interne en externe metingen

  • Dankzij de praktische riemclip en polsband is de band altijd binnen handbereik

  • De bovenkant van het gele meetlint is zeer gemakkelijk afleesbaar

  • Zeer krasbestendige coating op het lint voor een lange levensduur

  • Voldoet aan EG-nauwkeurigheidsklasse 2
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De rolbandmaat is te gebruiken op verschillende gebieden, zoals in de bouw, de ambachtelijke sector of voor tuinieren en landschapsarchitectuur - overal waar metingen moeten worden verricht.

Max. meetbereik lengte (L max)

2 m

Breedte van de band (b)

16 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Nauwkeurigheidsklasse

II

Maximale verlenging vóór de strip buigt (verticaal)

220 cm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie