Rol schuurlinnen
Rol schuurlinnen
LAMELLEN SCHUURROL 40X20X6 K80
Art.-nr. 067204080
EAN 4011231552868
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vervaardigd van zachte, flexibele schuurdoeksegmenten
- Gemengd korund bestaande uit normaal- en speciaal samengesteld korund
- Schuursegmenten zijn radiaal ten opzichte van de as ingebed in de kunstharskern
- Bijzonder geschikt voor het gladmaken van oppervlakken en fijn polijsten
- Gelijkmatig en aanzetvrij slijpbeeld
Bij hoge draaisnelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere. Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage. Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken. Houd rekening met de draairichting! Gereedschap is alleen geschikt voor rechtsloop.
Datasheets(X)
Fijn schuren en polijsten in de gereedschap- en matrijzenbouw, werken op kleinere en moeilijk te bereiken oppervlakken in container- en apparatenbouw, behandelen van fittingen van zware en lichte metalen evenals roestvaste en zuurbestendige staalsoorten.
Smeedstaal, tempergietijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalstrips, spuitgietzink, non-ferrometalen, Cr-Ni en ander roestvast staal, hout.
Diameter x breedte x asdiameter | 40 x 20 x 6 mm |
Korrel | 80 |
Min./max. omtreksnelheid | 20-28 m/s |
Type schuurkorrel | Normaal korund |
Te bewerken materiaal | Gesmeed staal, Smeedbaar gietijzer, Grijs gietijzer, Koolstofstaal, Diepgetrokken staal, Staalband, Spuitgegoten zink, Non-ferrometaal, CrNi en ander roestvast staal, Hout |
Schachtdiameter | 6 mm |
Breedte | 20 mm |
Diameter | 40 mm |