Roestverwijderaar Rost-Off Plus
Roestverwijderaar Rost Off Plus
ROESTVERWIJDERAAR-ROST OFF PLUS-400ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende kruip en penetratie voor snelle verwijdering van roest en voor demontage
- Optimale kruipeigenschappen garanderen een uitstekende doordringing van de roest waarna de roest op grote schaal loskomt
- Verdringt efficiënt water en vocht
- Uitstekende slijtagebescherming dankzij speciale additieven en schuivende boornitride
- Zeer goede corrosiebescherming dankzij speciale corrosiewerende additieven
- Multifunctionele spuitkop voor doelgerichte en wijdverbreide toepassing van het product
- Hars- en zuurvrij
- Siliconenvrij
- Goede compatibiliteit met rubber, lak en elastomeren
Verwijder overtollig materiaal of spatten op kwetsbare en gelakte oppervlakken direct.
- NSF-certificering voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
- NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen.
- Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Bij gebruik als corrosiebeschermende laag moet het middel volledig worden verwijderd voordat het apparaat in kwestie weer in gebruik wordt genomen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het losmaken van extreem verroeste en geoxideerde schroefdraadverbindingen aan auto's, vrachtwagens, landbouw- en bouwmachines, uitrustingen en apparaten.
De te behandelen delen inspuiten en kort laten inwerken. Voor hardnekkige verbindingen opnieuw toepassen en de inwerkingstijd zo nodig verlengen.
Inhoud | 400 ml |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -10 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 60 °C |
Kinematische viscositeit basisolie | 20,5 cSt |
Chemische basis | Alifatische koolwaterstoffen |
Siliconenvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Harsvrij | Ja |
Zuurvrij | Ja |
Hexaan-vrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!