Roestomvormer spuitbus
Roestomvormer spuitbus
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stopt roestvorming
Vormt een ijzercomplex dat de roestlaag neutraliseert
Ideaal voor moeilijke door roest aangetaste gebieden
Beschermt ook in scheuren en poriën dankzij de grote penetratiediepte
- Epoxyprimer van hoge kwaliteit voor betrouwbare beschermlaag
- Vulbaar of overschilderbaar
- Siliconenvrij en zuurvrij
Hardt uit bij kamertemperatuur Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor onderhoud en permanente bescherming van auto, systemen, machines en componenten in alle toepassingen.
Verwijder voor het spuiten losse roest, vet, vuil en verflagen waaronder zich roest heeft gevormd. Roestplek grondig reinigen. Bus krachtig schudden, vervolgens 2–3 dunne lagen spuiten (spuitafstand ca. 25–30 cm). Tussen de afzonderlijke lagen ca. 2 uur droogtijd aanhouden. Nadat alle lagen volledig zijn gedroogd een topcoat aanbrengen.
Inhoud | 400 ml |
Kleur | Kleurloos |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Max. temperatuurbestendigheid | 100 °C |
Overschilderbaar na | 2 h |