Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur à bascule

Interrupteur à bascule à visser, 12V

Art. N° 0976502226
EAN 4053479594040

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour éclairage LED 12 V

Prêt à l'emploi, plusieurs options disponibles


Pour toutes les nouvelles installations ou les extensions de systèmes existants.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le raccordement côté primaire sur le transformateur LED 12 V (entre transformateur et éclairages)

Tension d'entrée max.

12 V/DC

Tension de sortie

12 V/DC

Type de connexion (primaire)

Système enfichable LED A

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LED A

Longueur de câble (primaire)

350 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

350 mm

Nombre de connections

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Noir

Longueur

35.8 mm

Largeur

40.8 mm

Hauteur

10 mm

Indice de protection IP

IP 20

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couplage à séparation 6 voies

AY-DISTRIB-CONNECT-6FOLD-TRAFO-12V

Pour éclairage LED 12 V avec système de branchement A pour LED
x 1 pcs