Robinet en plastique avec raccord 3/4 pouce pour fûts métalliques de 60 l
Robinet pour fût en métal de 60 l, plastique
Art. N° 089130207
EAN 4045727758298
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le robinet permet de remplir et de distribuer des liquides rapidement et facilement. Il facilite le dosage de grandes quantités de liquide en peu de temps.
- Dosage rapide, facile et propre sans bruit
- Levier sans à-coups pour une utilisation facile
- Débits élevés - ≥ 5 litres/min
- Résistance à de nombreux produits chimiques
Résistance chimique :
- Nos produits ont une résistance chimique élevée lorsqu'ils sont utilisés avec différents liquides. Cependant, nous ne pouvons pas garantir une résistance chimique complète dans des applications spécifiques. Il est par conséquent recommandé de procéder à un essai au préalable.
- La résistance aux produits chimiques ne signifie pas que ce produit assure une parfaite étanchéité. Par exemple, un liquide à très faible viscosité et à grande capacité de pénétration peut entraîner une fuite du robinet, même s'il est résistant aux produits chimiques.
- Les robinets ne scellent pas les conteneurs de la même manière que les bouchons à vis correspondants, en particulier lorsqu'ils sont utilisés pour contenir des produits chimiques agressifs. Pour cette raison, les conteneurs remplis ne doivent pas être transportés avec les robinets vissés en place (car ils ne sont pas étanches).
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) | 45,000 g |